Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 10,5 mm

Artikelnummer: Z00433083
EAN: 4031093213936
Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 10,5 mm
Inkl. Steuern: 26,99 € VE 1 Stück Netto 22,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 658. Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Spanraum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
D h8 mm 10,5
Spirallänge (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen