GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 8,3 mm

Artikelnummer: Z00433064
EAN: 4031093213653
GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 8,3 mm
Brutto Set-Preis 25,05 € Netto 21,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 658. Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Spanraum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 8,3
Spirallänge 75 Millimeter
Gesamtlänge 117 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]