Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GU 500 DZ, Ø 1,3 mm

Artikelnummer: Z00433681
EAN: 4031093651318
Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GU 500 DZ, Ø 1,3 mm
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ GU 500 DZ, TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 5519 GU 500 DZ. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 38
D h8 mm 1,3
Spirallänge (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen