Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GU 500 DZ, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00433759
EAN: 4031093652230
Spiralbohrer HSCO TiN, kurz, DIN 338, Typ GU 500 DZ, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 12,74 € VE 1 Stück Netto 10,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GU 500 DZ, TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 5519 GU 500 DZ. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 133
D h8 mm 10,0
Spirallänge (mm) 87

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen