Spiralbohrer HSCO TiN, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 11,5 mm

Artikelnummer: Z00422006
EAN: 4049844046139
Spiralbohrer HSCO TiN, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 11,5 mm
Inkl. Steuern: 37,28 € VE 1 Stück Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GU 500 DZ, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für tiefliegende Bohrungen

GÜHRING Typ 5537 GU 500 DZ. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Nicht für tiefe Löcher geeignet.

GÜHRING # 5537 HSCO GU500 TiN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 195
D h8 mm 11,5
Spirallänge (mm) 128
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen