Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 10,20 mm

Artikelnummer: Z00443147
EAN: 4031093074070
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 10,20 mm
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 168
D h8 mm 10,20
MK 1
Spirallänge (mm) 87

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen