Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 11,25 mm

Artikelnummer: Z00443151
EAN: 4031093074230
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 11,25 mm
Inkl. Steuern: 28,16 € VE 1 Stück Netto 23,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 175
D h8 mm 11,25
MK 1
Spirallänge (mm) 94

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen