Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 13,0 mm

Artikelnummer: Z00443310
EAN: 4031093208383
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 13,0 mm
Inkl. Steuern: 27,80 € VE 1 Stück Netto 23,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 654. Profilgeschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 182
D h8 mm 13,00
MK 1
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen