Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,0 mm

Artikelnummer: Z00443316
EAN: 4031093208666
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,0 mm
Inkl. Steuern: 36,37 € VE 1 Stück Netto 30,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 654. Profilgeschliffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 218
D h8 mm 16,00
MK 2
Spirallänge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen