GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,00 mm

Artikelnummer: Z00443170
EAN: 4031093074933
GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 16,00 mm
Brutto Set-Preis 22,87 € Netto 19,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 218 Millimeter
MK 2
Spirallänge 120 Millimeter
D h8 mm 16,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]