GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 21,25 mm

Artikelnummer: Z00443191
EAN: 4031093075626
GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 21,25 mm
Brutto Set-Preis 47,78 € Netto 40,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 21,25
Spirallänge 150 Millimeter
Gesamtlänge 248 Millimeter
MK 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]