Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 22,75 mm

Artikelnummer: Z00443197
EAN: 4031093075794
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 22,75 mm
Inkl. Steuern: 47,78 € VE 1 Stück Netto 40,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 253
D h8 mm 22,75
MK 2
Spirallänge (mm) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen