GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 24,75 mm

Artikelnummer: Z00443203
EAN: 4031093075947
GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 24,75 mm
Brutto Set-Preis 71,40 € Netto 60,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 3
D h8 mm 24,75
Gesamtlänge 281 Millimeter
Spirallänge 160 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]