Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 65,00 mm

Artikelnummer: Z00443246
EAN: 4031093077040
Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 65,00 mm
Inkl. Steuern: 558,74 € VE 1 Stück Netto 469,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 432
D h8 mm 65,00
MK 5
Spirallänge (mm) 245

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen