GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 8,50 mm

Artikelnummer: Z00443143
EAN: 4031093073820
GÜHRING Spiralbohrer HSS, DIN 345, Typ N, MK, Ø 8,50 mm
Brutto Set-Preis 15,10 € Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dampfbehandelt, Gühring

Mit Morsekegel.

GÜHRING Typ 245. Profilgeschliffen, dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 156 Millimeter
Spirallänge 75 Millimeter
D h8 mm 8,50
MK 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]