Spiralbohrer HSS, extra kurz, DIN 1897, Typ N, Ø 1,0 mm

Artikelnummer: Z00431446
EAN: 4031093053464
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, extra kurz, DIN 1897, Typ N, Ø 1,0 mm
Inkl. Steuern: 2,78 € VE 1 Stück Netto 2,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, HSS, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 223. - Auch geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen - Zum Bohren von dünnwandigem Material

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 26
D h8 mm 1,0
Spirallänge (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen