Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 11,2 mm

Artikelnummer: Z00432977
EAN: 4031093165976
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 11,2 mm
Inkl. Steuern: 33,47 € VE 1 Stück Netto 28,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSS, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 549. Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern.

Stabiler Spezialbohrer mit großem Spanraum.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 142
D h8 mm 11,2
Spirallänge (mm) 94
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen