Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 1,5 mm

Artikelnummer: Z00432859
EAN: 4031093019446
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 1,5 mm
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ H, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 206.

- Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40
D h8 mm 1,5
Spirallänge (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen