Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 2,0 mm

Artikelnummer: Z00432860
EAN: 4031093019736
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 2,0 mm
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ H, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 206.

- Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 49
D h8 mm 2,0
Spirallänge (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen