GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 7,0 mm

Artikelnummer: Z00432875
EAN: 4031093021401
GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ H, Ø 7,0 mm
Brutto Set-Preis 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ H, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 206.

- Zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 69 Millimeter
Gesamtlänge 109 Millimeter
D h8 mm 7,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]