Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,80 mm

Artikelnummer: Z00432021
EAN: 4031093011716
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,80 mm
Inkl. Steuern: 2,68 € VE 1 Stück Netto 2,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz

GÜHRING Typ 205.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 30
D h8 mm 0,80
Spirallänge (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen