Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,95 mm

Artikelnummer: Z00432024
EAN: 4031093011860
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 0,95 mm
Inkl. Steuern: 2,90 € VE 1 Stück Netto 2,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz

GÜHRING Typ 205.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 32
D h8 mm 0,95
Spirallänge (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen