GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 9,60 mm

Artikelnummer: Z00432124
EAN: 4031093016704
GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 9,60 mm
Brutto Set-Preis 6,32 € Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für universellen Einsatz

GÜHRING Typ 205.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 9,60
Spirallänge 87 Millimeter
Gesamtlänge 133 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]