Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 1,3 mm

Artikelnummer: Z00432734
EAN: 4031093023078
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 1,3 mm
Inkl. Steuern: 9,41 € VE 1 Stück Netto 7,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ W, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 207.

- Profilgeschliffen - Zum Bohren von weichen und langspanenden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 38
D h8 mm 1,3
Spirallänge (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen