Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00432825
EAN: 4031093025805
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ W, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 207.

- Profilgeschliffen - Zum Bohren von weichen und langspanenden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
D h8 mm 12,0
Spirallänge (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen