GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 5,2 mm

Artikelnummer: Z00432773
EAN: 4031093024617
GÜHRING Spiralbohrer HSS, kurz, DIN 338, Typ W, Ø 5,2 mm
Brutto Set-Preis 5,39 € Netto 4,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ W, Gühring

Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 207.

- Profilgeschliffen - Zum Bohren von weichen und langspanenden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 52 Millimeter
Gesamtlänge 86 Millimeter
D h8 mm 5,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]