Spiralbohrer HSS, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00421816
EAN: 4031093161930
Spiralbohrer HSS, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 31,26 € VE 1 Stück Netto 26,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSS, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für tiefliegende Bohrungen

GÜHRING Typ 535. Verstärkter Kern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 195
D h8 mm 11,0
Spirallänge (mm) 128

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen