GÜHRING Spiralbohrer HSS, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 2,0 mm

Artikelnummer: Z00421772
EAN: 4031093159852
GÜHRING Spiralbohrer HSS, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 2,0 mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSS, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für tiefliegende Bohrungen

GÜHRING Typ 535. Verstärkter Kern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 56 Millimeter
Gesamtlänge 85 Millimeter
D h8 mm 2,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]