Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 11,0 mm

Artikelnummer: Z00433830
EAN: 4031093150651
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 11,0 mm
Inkl. Steuern: 65,02 € VE 1 Stück Netto 54,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

GÜHRING Typ 503.

- Mit ausgespitzter Querschneide - Für extrem tiefe Löcher - Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Fasen nitriert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 365
D h8 mm 11,0
Spirallänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen