Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00433820
EAN: 4031093150217
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 6,0 mm
Inkl. Steuern: 19,66 € VE 1 Stück Netto 16,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gühring

GÜHRING Typ 503.

- Mit ausgespitzter Querschneide - Für extrem tiefe Löcher - Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Fasen nitriert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 260
D h8 mm 6,0
Spirallänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen