GÜHRING Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 7,0 mm

Artikelnummer: Z00433822
EAN: 4031093150330
GÜHRING Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 7,0 mm
Brutto Set-Preis 23,35 € Netto 19,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

GÜHRING Typ 503.

- Mit ausgespitzter Querschneide - Für extrem tiefe Löcher - Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Fasen nitriert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 7,0
Spirallänge 200 Millimeter
Gesamtlänge 290 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]