Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 7,5 mm

Artikelnummer: Z00433823
EAN: 4031093150378
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1869, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 7,5 mm
Inkl. Steuern: 31,26 € VE 1 Stück Netto 26,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

GÜHRING Typ 503.

- Mit ausgespitzter Querschneide - Für extrem tiefe Löcher - Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Fasen nitriert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 290
D h8 mm 7,5
Spirallänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen