Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 1, Typ GT 100, Ø 17,0 mm

Artikelnummer: Z00433881
EAN: 4031093155199
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 1, Typ GT 100, Ø 17,0 mm
Inkl. Steuern: 81,54 € VE 1 Stück Netto 68,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 1870-1

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Ab 16,0 mm dampfbehandelt - Verstärkter Kern

GÜHRING Typ 526.

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Verstärkter Kern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 355
D h8 mm 17,0
MK 2
Spirallänge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen