Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00433898
EAN: 4031093155618
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 87,60 € VE 1 Stück Netto 73,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 1870-2

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Ab 16,0 mm dampfbehandelt - Verstärkter Kern

GÜHRING Typ 527.

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Verstärkter Kern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 260 Millimeter
D h8 mm 12,0
MK 1
Gesamtlänge 395 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen