Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 13,0 mm

Artikelnummer: Z00433899
EAN: 4031093155649
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, überlang, DIN 1870, Reihe 2, Typ GT 100, Ø 13,0 mm
Inkl. Steuern: 92,44 € VE 1 Stück Netto 77,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 1870-2

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Ab 16,0 mm dampfbehandelt - Verstärkter Kern

GÜHRING Typ 527.

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel - Fasen nitriert - Verstärkter Kern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 395
D h8 mm 13,0
MK 1
Spirallänge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen