Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 1000 mm, Typ GT 100, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00422021
EAN: 4031093072878
GÜHRING
Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 1000 mm, Typ GT 100, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 149,65 € VE 1 Stück Netto 125,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1000 mm

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern - Für extrem tiefe Löcher

GÜHRING Typ 244.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 1000
D h8 mm 10,0
Spirallänge (mm) 850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen