Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 500 mm, Typ GT 100, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00422012
EAN: 4031093072779
Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 500 mm, Typ GT 100, Ø 6,0 mm
Inkl. Steuern: 39,90 € VE 1 Stück Netto 33,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

500/600 mm

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern - Für extrem tiefe Löcher

GÜHRING Typ 242. Fasen nitriert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 500
D h8 mm 6,0
Spirallänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen