Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 750 mm, Typ GT 100, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00422020
EAN: 4031093072861
Spiralbohrer HSS, überlang, Gesamtlänge 750 mm, Typ GT 100, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 114,26 € VE 1 Stück Netto 96,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

750 mm

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern - Für extrem tiefe Löcher

GÜHRING Typ 243.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 750
D h8 mm 12,0
Spirallänge (mm) 650
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen