GÜHRING RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 10,30mm TiALN IK Gühring

Artikelnummer:  
Z00282049 
EAN:  
4049844030220 
Herstellernummer:  
9085100103000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

132,77 €

Netto 111,57 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Dd1 gleich m7 mm 10,30
F mm/U 0,200
Gesamtlänge L1 mm 102
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 80
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schaftlänge l3 mm 45
Spirallänge l2 mm 55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VHM Spiralbohrer, 3 x D Ausführung: Vollhartmetall, DIN 6537 K, Typ RT 100 VA. Oberfläche TiAIN-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nichtrostenden Stählen. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 102 mm, Ø m7: 10,30 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Spirallänge l2: 55 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben