RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 10,30mm TiALN IK Gühring

Artikelnummer: Z00282862
EAN: 4049844028722
Herstellernummer: 9085110103000
GÜHRING
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 10,30mm TiALN IK Gühring
Inkl. Steuern: 220,11 € VE 1 Stück Netto 184,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Spiralbohrer DIN 6537 L, Typ RT 100 VA, 5 x D, Oberfläche TiAlN-beschichtet Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nichtrostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen und Sonderlegierungen. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 118 mm, Ø d1 = m7: 10,30 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Spirallänge l2: 71 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 118
F mm/U 0,200
D d1 gleich m7 mm 10,30
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 35
Spirallänge l2 mm 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen