SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 16,50mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00281707
EAN: 1234
Herstellernummer: 9055100165000
SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 16,50mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 239,50 € VE 1 Stück Netto 201,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 3 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung. Attribute: f: 0,315 mm/U, Gesamtlänge l1: 123 mm, Ø d1 = m7: 16,50 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 18 mm, Spirallänge l2: 73 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 325
Spirallänge l2 mm 73
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 45
Stähle bis 52 HRC 55
F mm/U 0,315
Schaftlänge l3 mm 48
Stähle bis 60 HRC 35
Al, Al- und Mg-Leg. 310
Stähle bis 1000 N/mm2 120
Stähle bis 56 HRC 45
Stähle bis 850 N/mm2 125
Gesamtlänge L1 mm 123
Hartbearbeiten über 60 HRC 25
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Gusseisenwerkstoffe 140
Stähle bis 42 HRC 65
Stähle bis 1400 N/mm2 85
D d1 gleich m7 mm 16,50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen