SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 3,57mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00281303
EAN: 4031093576796
Herstellernummer: 9055140035700
SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 3,57mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 30,87 € VE 1 Stück Netto 25,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 3 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, ohne Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,100 mm/U, Gesamtlänge l1: 62 mm, Ø d1 = m7: 3,57 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Spirallänge l2: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich m7 mm 3,57
Gusseisenwerkstoffe 155
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Stähle bis 1000 N/mm2 105
Spirallänge l2 mm 20
Stähle bis 42 HRC 55
Schaftlänge l3 mm 36
Stähle bis 60 HRC 25
Stähle bis 52 HRC 45
Stähle bis 850 N/mm2 110
Hartbearbeiten über 60 HRC 15
F mm/U 0,100
Al, Al- und Mg-Leg. 260
Kupfer, Messing, Bronzen 270
Gesamtlänge L1 mm 62
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 56 HRC 35
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen