SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 9,52mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00281381
EAN: 4031093577168
Herstellernummer: 9055140095200
SL-Bohrer VHM 6537HA 3xd 9,52mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 33,95 € VE 1 Stück Netto 28,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 3 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, ohne Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 89 mm, Ø d1 = m7: 9,52 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Spirallänge l2: 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 105
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Stähle bis 850 N/mm2 110
Spirallänge l2 mm 47
Stähle bis 56 HRC 35
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
F mm/U 0,200
D d1 gleich m7 mm 9,52
Gesamtlänge L1 mm 89
Al, Al- und Mg-Leg. 260
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
Gusseisenwerkstoffe 155
Stähle bis 42 HRC 55
Hartbearbeiten über 60 HRC 15
Schaftlänge l3 mm 40
Kupfer, Messing, Bronzen 270
Stähle bis 52 HRC 45
Stähle bis 60 HRC 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen