SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 10,40mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00282203
EAN: 4031093618526
Herstellernummer: 9055150104000
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 10,40mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 60,45 € VE 1 Stück Netto 50,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, ohne Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 118 mm, Ø d1 = m7: 10,40 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Spirallänge l2: 71 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 155
Stähle bis 1000 N/mm2 105
Schaftlänge l3 mm 45
Stähle bis 850 N/mm2 110
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
D d1 gleich m7 mm 10,40
Kupfer, Messing, Bronzen 270
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 55
F mm/U 0,200
Spirallänge l2 mm 71
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 42 HRC 55
Stähle bis 52 HRC 45
Al, Al- und Mg-Leg. 260
Stähle bis 60 HRC 25
Gesamtlänge L1 mm 118
Stähle bis 1400 N/mm2 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen