SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 11,50mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283336
EAN: 4031093579179
Herstellernummer: 9055180115000
GÜHRING
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 11,50mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 78,34 € VE 1 Stück Netto 65,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,250 mm/U, Gesamtlänge: 118 mm, Ø = m7: 11,5 mm, Schaft-Ø = h6: 12 mm, Spirallänge: 71 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 118
F mm/U 0,250
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 11,5
Schaftlänge l3 mm 45
Schaft-D gleich h6 mm 12
Spirallänge (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen