SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 18,00mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283351
EAN: 4031093650946
Herstellernummer: 9055180180000
GÜHRING
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 18,00mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 186,54 € VE 1 Stück Netto 156,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,400 mm/U, Gesamtlänge: 143 mm, Ø = m7: 18,0 mm, Schaft-Ø = h6: 18 mm, Spirallänge: 93 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 143
F mm/U 0,400
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 18,0
Schaftlänge l3 mm 48
Schaft-D gleich h6 mm 18
Spirallänge (mm) 93
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen