SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 20,00mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283355
EAN: 1234
Herstellernummer: 9055180200000
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 20,00mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 250,89 € VE 1 Stück Netto 210,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,400 mm/U, Gesamtlänge: 153 mm, Ø = m7: 20,0 mm, Schaft-Ø = h6: 20 mm, Spirallänge: 101 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 153
F mm/U 0,400
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 20,0
Schaftlänge l3 mm 50
Schaft-D gleich h6 mm 20
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen