SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 5,80mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283304
EAN: 4031093650465
Herstellernummer: 9055180058000
GÜHRING
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 5,80mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 38,66 € VE 1 Stück Netto 32,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,160 mm/U, Gesamtlänge: 82 mm, Ø = m7: 5,8 mm, Schaft-Ø = h6: 6 mm, Spirallänge: 44 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 82
F mm/U 0,160
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 5,8
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D gleich h6 mm 6
Spirallänge (mm) 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen