SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 6,40mm Z3 Gühring

Artikelnummer: Z00283308
EAN: 4031093650496
Herstellernummer: 9055180064000
GÜHRING
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 6,40mm Z3 Gühring
Inkl. Steuern: 46,39 € VE 1 Stück Netto 38,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Z 3 Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge: 91 mm, Ø = m7: 6,4 mm, Schaft-Ø = h6: 8 mm, Spirallänge: 53 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 91
F mm/U 0,200
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
Al, Al- und Mg-Leg. 180
D gleich m7 mm 6,4
Schaftlänge l3 mm 36
Schaft-D gleich h6 mm 8
Spirallänge (mm) 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen