SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 8,30mm FIRE IK Gühring

Artikelnummer: Z00282455
EAN: 4031093617031
Herstellernummer: 9055110083000
SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 8,30mm FIRE IK Gühring
Inkl. Steuern: 69,31 € VE 1 Stück Netto 58,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM Spiralbohrer, SuperLine, 5 x D, Schaft nach DIN 6535-HA, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6537, Typ RT 100 U. Oberfläche Fire-beschichtet, rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Ratio-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Hartmetall-Anwendungsgruppe: K/P - universell einsetzbar. (Ultra-Feinstkorn K05-K50/P05-P50) Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung. Attribute: f: 0,200 mm/U, Gesamtlänge l1: 103 mm, Ø d1 = m7: 8,30 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Spirallänge l2: 53 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC 35
D d1 gleich m7 mm 8,30
Stähle bis 1000 N/mm2 120
Gusseisenwerkstoffe 140
Stähle bis 850 N/mm2 125
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Stähle bis 42 HRC 65
Kupfer, Messing, Bronzen 325
Spirallänge l2 mm 53
F mm/U 0,200
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 45
Stähle bis 52 HRC 55
Gesamtlänge L1 mm 103
Schaftlänge l3 mm 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Al, Al- und Mg-Leg. 310
Stähle bis 1400 N/mm2 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen